Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad12 1/2 in
- Altura11 3/4 in
- Altura de las dimensiones de envío15 pulg. pulg.
- Peso30 libras
- Ancho26 3/4 in
Detalles
- Tipo de accesorioAñadir en base
- ColorArruga marrón
- Dimensiones del cajón An x Al x An22-7/8 pulg. 3-7/8 pulg. 10-3/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPintura en polvo
- Tipo de mangoMangos de transporte lateral de acero para placas y pacas
- Capacidad de carga90 libras
- Tipo de bloqueoTubo de alta seguridad
- Número de Upc del fabricante024821260221
- MaterialAcero
- Número de cajones2
- CantidadEa
- Capacidad de almacenamiento1888 in
- TipoBase de mecánicos
- UPC_NO024821260221
Descripción general
- El cierre tubular mantiene el contenido seguro
- Acero, los deslizadores de fricción soportan 90 libras por cajón
- Compatible con los cofres de los mecánicos Kennedy 263, 266 y 360
- Fabricado en EE. UU.