Motion
263B
PECHO MECÁNICO DE 26" 3 DRW
Artículo MI #02622816
No. Fabricante 263B
Precio1,043.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PECHO MECÁNICO DE 26" 3 DRW
Artículo MI #02622816
No. Fabricante 263B
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
Precio1,043.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    12 1/8 in
  • Altura
    14 3/4 in
  • Altura de las dimensiones de envío
    20 pulg. pulg.
  • Peso
    44 libras
  • Ancho
    26 1/8 in

Detalles

  • Color
    Arruga marrón
  • Dimensiones del cajón An x Al x An
    22-7/8 pulg. 1-3/4 pulg. 10-3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura en polvo
  • Tipo de mango
    Mangos de transporte lateral de acero para placas y pacas
  • Capacidad de carga
    90 libras
  • Tipo de bloqueo
    Tubo de alta seguridad
  • Número de Upc del fabricante
    024821000445
  • Material
    Acero
  • Número de cajones
    3
  • Cantidad
    Ea
  • Capacidad de almacenamiento
    3314 in
  • Tipo
    Pecho de los mecánicos
  • UPC_NO
    024821000445

Descripción general

Descripción del fabricante
263B MECÁNICO CAJÓN CHEST-3 BR
  • El cierre tubular mantiene el contenido seguro
  • El seguro mantiene la tapa abierta
  • Bandeja extraíble con divisor de juego de enchufes
  • Acero, los deslizadores de fricción soportan 90 libras por cajón
  • Compatible con gabinetes de rodillos Kennedy 273, 275, 277, 295, 297, 376 y 378
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"