Motion
277XR
Kennedy;caja de herramientas;caja de herramientas;armario de rodillos - 7 cajones, 27 pulg. de ancho, 18 pulg. de profundidad, 35 pulg. de alto, rojo industrial
Artículo MI #02622840
No. Fabricante 277XR
Precio1,170.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kennedy;caja de herramientas;caja de herramientas;armario de rodillos - 7 cajones, 27 pulg. de ancho, 18 pulg. de profundidad, 35 pulg. de alto, rojo industrial
Artículo MI #02622840
No. Fabricante 277XR
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
Precio1,170.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    18 pulg.
  • Altura
    35 pulg.
  • Peso
    134 lb
  • Ancho
    27 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo industrial
  • Dimensiones del cajón An x Al x An
    3-5/8 pulg. de alto x 25.0000 pulg. de ancho x 16-1/2 pulg. de profundidad
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Tipo de mango
    Mango de extremo de acero tubular
  • Número de cajones
    7
  • Cantidad
    3 | 1
  • Capacidad de almacenamiento
    8404 pulg.3
  • UPC_NO
    024821006096
  • Capacidad de peso
    200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
277XR ROLLER CABINET-7 DRAWER RED
  • El cierre tubular mantiene el contenido seguro
  • Ruedas de goma de 5 x 1 1/4
  • Mango de extremo tubular
  • Compatible con múltiples bases y cofres Kennedy
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo