Motion
2805XB
Kennedy;pecho superior;pecho de herramientas;armario superior;caja superior - 3 cajones, 635 mm de ancho, 20.0000 in de profundidad, 16.5000 in de alto, arrugas marrones, cajetín mecánico
Artículo MI #02622843
No. Fabricante 2805XB
Precio1,401.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kennedy;pecho superior;pecho de herramientas;armario superior;caja superior - 3 cajones, 635 mm de ancho, 20.0000 in de profundidad, 16.5000 in de alto, arrugas marrones, cajetín mecánico
Artículo MI #02622843
No. Fabricante 2805XB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,401.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    20.0000 pulg.
  • Altura
    16.5000 pulg.
  • Peso
    87 lb
  • Ancho
    635 mm

Detalles

  • Color
    Arruga marrón
  • Dimensiones del cajón An x Al x An
    3-5/8 pulg. de alto x 25.0000 pulg. de ancho x 18-1/2 pulg.
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Tipo de mango
    Mangos de transporte lateral de acero para placas y pacas
  • Número de cajones
    3
  • Cantidad
    1
  • Capacidad de almacenamiento
    4872 pulg.3
  • Tipo
    Mecánica del cajón, pecho
  • UPC_NO
    024821006027

Descripción general

Descripción del fabricante
2805XB MECÁNICO CAJÓN CHEST-5 29" BR
  • El cierre tubular mantiene el contenido seguro
  • La superficie superior plana permite el apilamiento adicional de pequeños cofres Kennedy o unidades de transporte manual
  • Compatible con gabinetes de rodillos Kennedy 295 y 297
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo