Motion
285XB
Kennedy;pecho superior;pecho de herramientas;armario superior;caja superior - 5 cajones, 27 pulg. de ancho, 18 pulg. de profundidad, 16-5/8 pulg. de alto, arrugas marrones, mecanismo de cajón de pecho
Artículo MI #02622855
No. Fabricante 285XB
Precio1,336.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kennedy;pecho superior;pecho de herramientas;armario superior;caja superior - 5 cajones, 27 pulg. de ancho, 18 pulg. de profundidad, 16-5/8 pulg. de alto, arrugas marrones, mecanismo de cajón de pecho
Artículo MI #02622855
No. Fabricante 285XB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,336.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    18 pulg.
  • Altura
    16-5/8 pulg.
  • Peso
    75 lb
  • Ancho
    27 pulg.

Detalles

  • Color
    Arruga marrón
  • Dimensiones del cajón An x Al x An
    3-5/8 pulg. de alto x 23.0000 pulg. de ancho x 16-1/2 pulg. de profundidad
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Tipo de mango
    Mangos de transporte lateral de acero para placas y pacas
  • Material
    Acero
  • Número de cajones
    5
  • Cantidad
    1
  • Capacidad de almacenamiento
    3842 pulg.3
  • Tipo
    Mecánica del cajón, pecho
  • UPC_NO
    024821006003

Descripción general

Descripción del fabricante
285XB MECÁNICO CAJÓN CHEST-5 27" BR
  • El cierre tubular mantiene el contenido seguro
  • La superficie superior plana permite el apilamiento adicional de pequeños cofres Kennedy o unidades de transporte manual
  • Compatible con gabinetes de rodillos Kennedy 273, 275, 277, 376 y 378
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good