Motion
285XR
BAÚL DE CAJONES PARA MAQ. DE 27" 5, GUÍAS DE RODAMIENTOS DE BOLAS
Artículo MI #02622856
No. Fabricante 285XR
Precio1,069.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BAÚL DE CAJONES PARA MAQ. DE 27" 5, GUÍAS DE RODAMIENTOS DE BOLAS
Artículo MI #02622856
No. Fabricante 285XR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,069.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    18 pulg.
  • Altura
    16-5/8 pulg.
  • Peso
    80 lb
  • Ancho
    27 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo industrial
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de mango
    Mangos de transporte lateral de acero para placas y pacas
  • Material
    Metal
  • Número de cajones
    5
  • Tipo
    Parte superior del pecho
  • UPC_NO
    024821006010
  • Capacidad de peso
    120 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
285XR MECÁNICO CAJÓN CHEST-5 27" ROJO
  • El cierre tubular mantiene el contenido seguro
  • La superficie superior plana permite el apilamiento adicional de pequeños cofres Kennedy o unidades de transporte manual
  • Compatible con gabinetes de rodillos Kennedy 273, 275, 277, 376 y 378
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"