Motion
295XB
Kennedy;caja de herramientas;caja de herramientas;armario de rodillos - 5 cajones, 29 pulg. de ancho, 20 pulg. de profundidad, 35 pulg. de alto, arrugas marrones
Artículo MI #02622870
No. Fabricante 295XB
Precio1,347.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kennedy;caja de herramientas;caja de herramientas;armario de rodillos - 5 cajones, 29 pulg. de ancho, 20 pulg. de profundidad, 35 pulg. de alto, arrugas marrones
Artículo MI #02622870
No. Fabricante 295XB
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
Precio1,347.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    20 pulg.
  • Altura
    35 pulg.
  • Peso
    133 lb
  • Ancho
    29 pulg.

Detalles

  • Color
    Arruga marrón
  • Dimensiones del cajón An x Al x An
    23.0000 pulg. de alto x 1-5/8 pulg. de ancho x 18-1/2 pulg. de profundidad
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Tipo de mango
    Mango de extremo de acero tubular
  • Número de cajones
    5
  • Cantidad
    2
  • Capacidad de almacenamiento
    9720 pulg.3
  • UPC_NO
    024821006126
  • Capacidad de peso
    350 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
295XB ROLLER CABINET-5 DRAWER-29" BR
  • El cierre tubular mantiene el contenido seguro
  • Ruedas de goma de 5 x 2
  • Mango de extremo tubular
  • Cavidad de almacenamiento oculta para el almacenamiento de artículos más voluminosos
  • Compatible con múltiples bases y cofres Kennedy
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good