Motion
297XB
GABINETE CON CAJONES Y RUEDAS DE 29“ 7, GUÍAS DE RODAMIENTOS DE BOLAS
Artículo MI #02622876
No. Fabricante 297XB
Precio1,379.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GABINETE CON CAJONES Y RUEDAS DE 29“ 7, GUÍAS DE RODAMIENTOS DE BOLAS
Artículo MI #02622876
No. Fabricante 297XB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,379.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    20 pulg.
  • Altura
    35 pulg.
  • Peso
    153 lb
  • Ancho
    27 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    20 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    35 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    27 pulg.

Detalles

  • Color
    Arruga marrón
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento de polvo para arrugas
  • Tipo de mango
    Mango de extremo de acero tubular
  • Material
    Metal
  • Número de cajones
    7
  • Tipo
    Armario rodante
  • UPC_NO
    024821006140
  • Capacidad de peso
    120 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
297XB ROLLER CABINET-7 DRAWER 29" BR
  • El cierre tubular mantiene el contenido seguro
  • Ruedas de goma de 5 x 2
  • Mango de extremo tubular
  • Compatible con múltiples bases y cofres Kennedy
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"