Motion
310XB
GABINETE DE CAJONES Y RUEDAS DE 39" 10, GUÍAS DE RODAMIENTOS DE BOLAS
Artículo MI #02622886
No. Fabricante 310XB
Precio1,853.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GABINETE DE CAJONES Y RUEDAS DE 39" 10, GUÍAS DE RODAMIENTOS DE BOLAS
Artículo MI #02622886
No. Fabricante 310XB
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
Precio1,853.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    18 pulg.
  • Altura
    35 pulg.
  • Peso
    180 lb
  • Ancho
    39-3/8 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    18 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    35 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    39-3/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Arruga marrón
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Tipo de mango
    Mango de extremo de acero tubular
  • Material
    Metal
  • Número de cajones
    10
  • Tipo
    Armario rodante
  • UPC_NO
    024821643109
  • Capacidad de peso
    120 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
310XB ROLLER CABINET-10 DRAWER BR
  • Los cierres tubulares con llave mantienen el contenido seguro
  • Ruedas de goma de 5 x 2
  • Mango de extremo tubular
  • Dos bancos de cajones de altura completa para el máximo almacenamiento de herramientas
  • Compatible con cofres Kennedy 305 y 10488
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo