Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad18 pulg.
- Altura39 pulg.
- Peso230 lb
- Ancho39-3/8 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo18 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo39 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo39-3/8 pulg.
Detalles
- ColorArruga marrón
- FinalizarPintura en polvo
- Tipo de mangoMango de extremo de acero tubular
- MaterialMetal
- Número de cajones15
- TipoArmario rodante
- UPC_NO024821643147
- Capacidad de peso120 lb
Descripción general
- Los cierres tubulares con llave mantienen el contenido seguro
- Ruedas de goma de 5 x 2
- Mango de extremo tubular
- Dos bancos de cajones de altura completa para el máximo almacenamiento de herramientas
- Compatible con cofres Kennedy 305 y 10488
- Fabricado en EE. UU.