Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad12 1/8 in
- Altura18 7/8 in
- Altura de las dimensiones de envío22.5 pulg. pulg.
- Peso68 libras
- Ancho26 1/8 in
Detalles
- ColorArruga marrón
- Dimensiones del cajón An x Al x An6-7/8 pulg. 6-1/4 pulg. 10-3/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPintura en polvo
- Tipo de mangoMangos de transporte lateral de acero para placas y pacas
- Capacidad de carga90 libras
- Tipo de bloqueoTubo de alta seguridad
- Número de Upc del fabricante024821000780
- MaterialAcero
- Número de cajones10
- CantidadEa
- Capacidad de almacenamiento3996 in
- TipoPecho de los mecánicos
- UPC_NO024821000780
- Capacidad de peso80 lb
Descripción general
- El cierre tubular mantiene el contenido seguro
- El seguro mantiene la tapa abierta
- Bandeja extraíble con divisor de juego de enchufes
- Acero, los deslizadores de fricción soportan 90 libras por cajón
- Compatible con gabinetes de rodillos Kennedy 273, 275, 277, 295, 297, 376 y 378
- Fabricado en EE. UU.