Motion
378XB
GABINETE DE CAJONES Y RUEDAS DE 27" 8, GUÍAS DE RODAMIENTOS DE BOLAS
Artículo MI #02622908
No. Fabricante 378XB
Precio1,662.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GABINETE DE CAJONES Y RUEDAS DE 27" 8, GUÍAS DE RODAMIENTOS DE BOLAS
Artículo MI #02622908
No. Fabricante 378XB
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
Precio1,662.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    18 pulg.
  • Altura
    39 pulg.
  • Peso
    154 lb
  • Ancho
    27 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    18 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    39 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    27 pulg.

Detalles

  • Color
    Arruga marrón
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Tipo de mango
    Mango de extremo de acero tubular
  • Material
    Metal
  • Número de cajones
    8
  • Tipo
    Armario rodante
  • UPC_NO
    024821006188
  • Capacidad de peso
    120 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
378XB ROLLER CABINET-8 DRAWER 27" BR
  • El cierre tubular mantiene el contenido seguro
  • Ruedas de goma de 5 x 1 1/4
  • Mango de extremo tubular
  • Compatible con múltiples bases y cofres Kennedy
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"