Motion
K20B
CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TODOS LOS FINES DE 20"
Artículo MI #02622961
No. Fabricante K20B
Precio391.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TODOS LOS FINES DE 20"
Artículo MI #02622961
No. Fabricante K20B
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
Precio391.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    8.625 pulg.
  • Altura
    9.75 pulg.
  • Longitud
    20-1/8 pulg.
  • Peso
    13 lb
  • Ancho
    20.125 pulg.

Detalles

  • Color
    Arruga marrón
  • Descripción
    CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TODOS LOS FINES DE 20"
  • Dimensiones del cajón An x Al x An
    19-1/2 pulg.,7-3/4 pulg.,3-3/8 pulg.,
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Capacidad de carga
    -
  • Tipo de bloqueo
    Sujetador con candado
  • Material
    Acero
  • Modelo
    K20B
  • Cantidad
    ea
  • Capacidad de almacenamiento
    1636 pulg. cúbico

Descripción general

Descripción del fabricante
K20B TOOLBOX-20" MARRÓN
  • El hasp de bloqueo de alta resistencia acepta candado
  • Bandeja extraíble con divisor de juego de enchufes
  • Almacenamiento en cavidad inferior para herramientas de hasta 20" de largo
  • Fabricado en EE. UU.
  • Asa de transporte de acero acolchado de vinilo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"