Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad8.6250 pulg.
- Altura9.7500 pulg.
- Longitud24-1/8 pulg.
- Peso14.5 lb
- Ancho24.1250 pulg.
Detalles
- ColorArruga marrón
- DescripciónCAJA DE HERRAMIENTAS PARA TODOS LOS FINES DE 24"
- Dimensiones del cajón An x Al x An23-1/2 pulg.,7-3/4 pulg.,3-3/8 pulg.,
- FinalizarPintura en polvo
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga-
- Tipo de bloqueoSujetador con candado
- MaterialAcero
- ModeloK24B
- Número de compartimentos1
- Cantidadea
- Capacidad de almacenamiento1963 pulg. cúbico
- TipoCaja de herramientas de mano profesional
- UPC_NO024821022195
Descripción general
- El hasp de bloqueo de alta resistencia acepta candado
- Bandeja extraíble con divisor de juego de enchufes
- Almacenamiento en cavidad inferior para herramientas de hasta 24" de largo
- Fabricado en EE. UU.
- Asa de transporte de acero acolchado de vinilo