Motion
MC22
BASE DE BAÚL DE CAJONES PARA MAQ. DE 21" 2
Artículo MI #02622964
No. Fabricante MC22
Precio621.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BASE DE BAÚL DE CAJONES PARA MAQ. DE 21" 2
Artículo MI #02622964
No. Fabricante MC22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio621.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    9 5/8 in
  • Altura
    7 7/8 in
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg. pulg.
  • Peso
    17 libras
  • Ancho
    21 5/8 in

Detalles

  • Color
    Arruga marrón
  • Dimensiones del cajón An x Al x An
    18 pulg. 3-1/2 pulg. 9-3/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura en polvo
  • Tipo de mango
    Mangos de transporte lateral de acero para placas y pacas
  • Capacidad de carga
    60 libras
  • Tipo de bloqueo
    Tubo de alta seguridad
  • Número de Upc del fabricante
    024821006959
  • Material
    Acero
  • Número de cajones
    2
  • Cantidad
    Ea
  • Capacidad de almacenamiento
    865 in
  • Tipo
    Base de maquinistas
  • UPC_NO
    024821006959
  • Capacidad de peso
    180 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MC22B MACH. BASE-2 CAJÓN 21" BR
  • El cierre tubular mantiene el contenido seguro
  • Cajón superior forrado de fieltro
  • Compatible con gabinetes de rodillos Kennedy 273, 275, 277, 376 y 378
  • Compatible con los cofres de los maquinistas Kennedy 520 y 620
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"