Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad9 5/8 in
- Altura7 7/8 in
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg. pulg.
- Peso21 libras
- Ancho28 1/8 in
Detalles
- Tipo de accesorioAñadir en base
- ColorArruga marrón
- Dimensiones del cajón An x Al x An24-3/4 pulg. 1-1/2 pulg. 9-3/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPintura en polvo
- Tipo de mangoMangos de transporte lateral de acero para placas y pacas
- Capacidad de carga60 libras
- Tipo de bloqueoTubo de alta seguridad
- Número de Upc del fabricante024821008090
- MaterialAcero
- Número de cajones2
- CantidadEa
- Capacidad de almacenamiento1179 in
- TipoBase de maquinistas
- UPC_NO024821008090
Descripción general
- El cierre tubular mantiene el contenido seguro
- Cajón superior forrado de fieltro
- Compatible con gabinetes de rodillos Kennedy 295, 297 y 348
- Compatible con los cofres de los maquinistas Kennedy 526 y 52611
- Fabricado en EE. UU.