Motion
F4B-GTEZ-200-SHCR

DODGE
F4B-GTEZ-200-SHCR

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo montado en adaptador, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de contacto de triple boquilla
Artículo MI #02623174
No. Fabricante F4B-GTEZ-200-SHCR
Precio732.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-GTEZ-200-SHCR

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo montado en adaptador, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de contacto de triple boquilla
Artículo MI #02623174
No. Fabricante F4B-GTEZ-200-SHCR
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
Precio732.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3700 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.86 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4.3700 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.3700 pulg.
  • Peso
    4.60 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete montado E-Z Kleen
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    062901
  • Velocidad máxima
    3840 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476027353

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-GTEZ-200-SHCR 4 FLG DE PERNO 062901
  • La configuración de brida de 4 pernos permite un montaje y alineación sencillos, lo que garantiza un funcionamiento fiable en varias configuraciones.
  • Fabricado en acero de alta calidad, este rodamiento ofrece una resistencia superior al desgaste y la corrosión, lo que prolonga su vida útil en entornos exigentes.
  • Con una capacidad nominal de carga dinámica de [inserte la capacidad nominal específica si se conoce], este rodamiento es capaz de manejar cargas sustanciales mientras mantiene un funcionamiento suave.
  • Equipado con un [insert type of seal, p. ej., goma o metal], proporciona una excelente protección contra contaminantes, lo que mejora su fiabilidad en condiciones de funcionamiento difíciles.
  • El cojinete cuenta con un diámetro de orificio de [insert diameter], lo que lo hace compatible con una amplia gama de ejes para aplicaciones versátiles
  • Perfecto para usar en transportadores, ventiladores y otros equipos rotativos donde el rendimiento confiable es fundamental.
  • Adecuado para diversas aplicaciones automotrices, incluidos componentes de chasis y transmisión, donde la precisión y la durabilidad son primordiales.
  • Ideal para uso en maquinaria agrícola, proporciona la resistencia y fiabilidad necesarias para operaciones de trabajo pesado.
  • El cojinete minimiza la fricción y el desgaste, lo que permite un funcionamiento más suave y una mayor eficiencia.
  • Su robusta construcción garantiza una fiabilidad duradera, lo que reduce la necesidad de realizar frecuentes sustituciones y mantenimiento.
  • Con su diseño de brida de 4 pernos, este rodamiento se adapta a diferentes configuraciones de montaje, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos