Motion
INS-GT-30M-CR (REVENTA)

DODGE
INS-GT-30M-CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 30 mm D.I.
Artículo MI #02623182
No. Fabricante INS-GT-30M-CR (RESALE)
Precio353.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-GT-30M-CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 30 mm D.I.
Artículo MI #02623182
No. Fabricante INS-GT-30M-CR (RESALE)
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
Precio353.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero chapado
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    129831
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475994076

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-GT-30M-CR INSERTO 129831
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno