Motion
P2B-GTBEZ-08-SHCR

DODGE
P2B-GTBEZ-08-SHCR

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02623238
No. Fabricante P2B-GTBEZ-08-SHCR
Precio401.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-GTBEZ-08-SHCR

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02623238
No. Fabricante P2B-GTBEZ-08-SHCR
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
Precio401.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.1800 a 5.8800 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.84 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 208
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7332 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    129565
  • Velocidad máxima
    4480 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    4475 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782475987313

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-GTBEZ-08-SHCR BLK DE LA PILA 129565
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"