Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56J
- Longitud del motor menos eje5.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C11.28 pulg.
- Factor de servicio1.6
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso26.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3450 rpm
- DescripciónMotor de Bomba de Jet, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 RPM, Bastidor 56J , TEFC
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga63.00 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAM
- kW0.37 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720012192
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeFijo en el sentido de las agujas del reloj
- Tipo de ejeJ
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720012192
- Voltaje115/230 V
- Voltios a frecuencia115/208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Brida de montaje frontal NEMA® 56 C
- Ejes con chaveta de acero al carbono
- Rotación doble - Solo motores de eje de llave
- Sistema silencioso de ventilación de flujo continuo
- Cojinetes doblemente sellados en el extremo del eje
- Tablero de terminales con conexiones rápidas
- Cojinetes del extremo del eje bloqueados
- Reconocimiento UL y certificación CSA
- Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.