Motion
89320-M
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 100 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #02623369
No. Fabricante 89320-M
Price$3,464.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 100 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #02623369
No. Fabricante 89320-M
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
Price$3,464.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Outside Diameter  
    170 mm
  • Overall Width  
    42 mm
  • Peso
    12.04 lb

Details

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Lavadoras compatibles
    GS89320, WS89320
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    85000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    315000 lbf
  • Serie
    893
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • UPC_NO
    4012802031287

Descripción general

Descripción del fabricante
89320-M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs