Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Freno exterior Diámetro6.9 pulg.
- En general Longitud5.2 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoEncender el módulo de electrodos
- Capacidad máxima de par dinámico20 pies-libras
- Tipo de montajeCara en C
- Par estático nominal35 pies-libras
- Estándares cumplidosCSA
- UPC_NO662327900717
- Clasificación de voltaje90-100 V CC