Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso1.00 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010, CE EN 166, CSA Z94.3-07
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesInterior/Exterior
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosAventura II
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO814992003396
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- La lente curvada de base 9.75 proporciona protección lateral completa sin costuras que distraigan ni protectores laterales de tipo tradicional
- Las patillas se ajustan a cuatro longitudes diferentes
- Los tapones nasales aseguran el vidrio y evitan que se resbale mientras proporcionan un ajuste suave
- Las lentes están recubiertas para una resistencia superior a los arañazos y proporcionan una protección del 99 % contra los rayos UV dañinos
- Cumple o supera los Z87.1 requisitos de alto impacto, así como CE EN 166 y CAN/CSA Z94.3-07
- No todos los estilos cuentan con la certificación CE