Motion
ESC-150-S
Collarín de parada de extremo Serie ESC - Serie ESC, una pieza - Dividido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 1.5000 pulg. de D.I., 2.7500 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de ancho
Artículo MI #02623663
No. Fabricante ESC-150-S
Precio155.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de parada de extremo Serie ESC - Serie ESC, una pieza - Dividido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 1.5000 pulg. de D.I., 2.7500 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de ancho
Artículo MI #02623663
No. Fabricante ESC-150-S
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
Precio155.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8 pulg.
  • Peso
    1.053978 lb
  • Ancho
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - El diseño acopla completamente el eje sin dañarse - Se ajusta sobre el conjunto del riel en ejes de precisión - Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante - El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861040171
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • Serie tipo
    ESC
  • UPC_NO
    044861040171

Descripción general

Descripción del fabricante
ESC-150-S COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Se ajusta sobre el conjunto del riel en ejes de precisión
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"