Motion
VTRY-3.75

PCI
VTRY-3.75

Rodillo de horquilla con ranura en V - 3.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #02624187
No. Fabricante VTRY-3.75
Precio249.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTRY-3.75

Rodillo de horquilla con ranura en V - 3.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #02624187
No. Fabricante VTRY-3.75
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
Su precio$249.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.5630 pulg.
  • Punto Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 225 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7630 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946109019

Descripción general

Descripción del fabricante
VTRY-3.75 RODILLO DE YOKE DE RANURA EN V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle