Motion
HB382 140-CC  17.33 1" SHFT

Dodge
HB382 140-CC 17.33 1" SHFT

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 17.33:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 1 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02624206
No. Fabricante HB382 140-CC 17.33 1" SHFT
Precio1,517.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
HB382 140-CC 17.33 1" SHFT

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 17.33:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 1 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02624206
No. Fabricante HB382 140-CC 17.33 1" SHFT
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
Precio1,517.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    38
  • Altura de la carcasa
    6.21 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.27 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.42 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    38
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 101.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1947 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    17.33
  • Diámetro del eje de salida
    1 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    17.33:1
  • Longitud del eje
    1.9700 pulg.
  • Peso
    35.00 lb

Detalles

  • Relación real
    17.33:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    3.120 CV
  • Salida
    3.120 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    416 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1947 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476023928

Descripción general

Descripción del fabricante
HB382CN140TC/17.33A1SI1.000 REDUCCIÓN DE ILH
  • Diseñada para lograr mayores capacidades nominales de par de salida, mayores capacidades nominales de caballos de fuerza y un rango de relación ampliado, la línea de productos QUANTIS ILH puede permitir al cliente reducir el tamaño de las unidades existentes, lo que resulta en un menor costo del producto
  • Todas las cajas de engranajes se llenan con aceite mineral Mobilgear 600 XP 220 antes del envío para garantizar un grado de aceite y un nivel de llenado adecuados
  • Las carcasas reductoras están fabricadas con hierro gris de clase 30 con nervadura interna fundida para mayor resistencia
  • Todos los engranajes de tierra para menos ruido y un rendimiento más eficiente
  • Hasta un 98 % de eficiencia
  • Sellos de doble labio con resorte de material de caucho de nitrilo (NBR) para eliminar las fugas de junta de sellado a orificio
  • Montaje en base de pie
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos