Motion
H4C14S00515

Dodge
H4C14S00515

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 5.15:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Diámetro del eje de salida de 1-1/4 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02624220
No. Fabricante H4C14S00515
Precio1,905.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H4C14S00515

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 5.15:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Diámetro del eje de salida de 1-1/4 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02624220
No. Fabricante H4C14S00515
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
Precio1,905.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    140-CC
  • Dimensiones de la carcasa
    9.04 x 8.66 x 8.73 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.98 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.04 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.66 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    48
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 340.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    927 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    5.15:1
  • Peso
    58.00 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    5.000 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    904 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Serie
    HB482
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    782476024079

Descripción general

Descripción del fabricante
HB482CN140TC/5.15A1SI1.250 REDUCTOR DE ILH
  • Diseñada para lograr mayores capacidades nominales de par de salida, mayores capacidades nominales de caballos de fuerza y un rango de relación ampliado, la línea de productos QUANTIS ILH puede permitir al cliente reducir el tamaño de las unidades existentes, lo que resulta en un menor costo del producto
  • Todas las cajas de engranajes se llenan con aceite mineral Mobilgear 600 XP 220 antes del envío para garantizar un grado de aceite y un nivel de llenado adecuados
  • Las carcasas reductoras están fabricadas con hierro gris de clase 30 con nervadura interna fundida para mayor resistencia
  • Todos los engranajes de tierra para menos ruido y un rendimiento más eficiente
  • Hasta un 98 % de eficiencia
  • Sellos de doble labio con resorte de material de caucho de nitrilo (NBR) para eliminar las fugas de junta de sellado a orificio
  • Montaje en base de pie
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería