Motion
HB482 140-CC  41.26 1-1/4" SHFT

Dodge
HB482 140-CC 41.26 1-1/4" SHFT

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 41.26:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1-1/4 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02624230
No. Fabricante HB482 140-CC 41.26 1-1/4" SHFT
Precio2,000.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
HB482 140-CC 41.26 1-1/4" SHFT

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 41.26:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1-1/4 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02624230
No. Fabricante HB482 140-CC 41.26 1-1/4" SHFT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,000.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    48
  • Dimensiones de la carcasa
    9.04 x 8.66 x 8.73 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.98 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.04 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.66 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    48
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 42.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    3983 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    41.26
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    41.26:1
  • Longitud del eje
    2.3600 pulg.
  • Peso
    55.71 lb

Detalles

  • Relación real
    41.26:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    2.680 CV
  • Salida
    2.680 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1517 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3983 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476024178

Descripción general

Descripción del fabricante
HB482CN140TC/41.26A1SI1.250 REDUCCIÓN DE ILH