Motion
HB482 180-CC  17.55 1-1/4" SHFT

Dodge
HB482 180-CC 17.55 1-1/4" SHFT

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 17.55:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Diámetro del eje de salida de 1-1/4 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02624242
No. Fabricante HB482 180-CC 17.55 1-1/4" SHFT
Precio2,085.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
HB482 180-CC 17.55 1-1/4" SHFT

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 17.55:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Diámetro del eje de salida de 1-1/4 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02624242
No. Fabricante HB482 180-CC 17.55 1-1/4" SHFT
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
Su precio$2,085.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    10.61 x 8.66 x 8.73 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.98 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.61 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.66 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    48
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 100.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    3738 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    180:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    17.55:1
  • Peso
    78.00 lb

Detalles

  • Relación real
    17.55:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    5.910 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    1142 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Serie
    HB482
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    782476024284

Descripción general

Descripción del fabricante
HB482CN180TC/17.55A1SI1.250 REDUCCIÓN DE ILH
  • Diseñada para lograr mayores capacidades nominales de par de salida, mayores capacidades nominales de caballos de fuerza y un rango de relación ampliado, la línea de productos QUANTIS ILH puede permitir al cliente reducir el tamaño de las unidades existentes, lo que resulta en un menor costo del producto
  • Todas las cajas de engranajes se llenan con aceite mineral Mobilgear 600 XP 220 antes del envío para garantizar un grado de aceite y un nivel de llenado adecuados
  • Las carcasas reductoras están fabricadas con hierro gris de clase 30 con nervadura interna fundida para mayor resistencia
  • Todos los engranajes de tierra para menos ruido y un rendimiento más eficiente
  • Hasta un 98 % de eficiencia
  • Sellos de doble labio con resorte de material de caucho de nitrilo (NBR) para eliminar las fugas de junta de sellado a orificio
  • Montaje en base de pie
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería