Motion
H4C18S02095

Dodge
H4C18S02095

Reductor de velocidad en línea - 20.95:1 Reducción, 20.95:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02624243
No. Fabricante H4C18S02095
Precio2,498.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H4C18S02095

Reductor de velocidad en línea - 20.95:1 Reducción, 20.95:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 31.75 mm, Diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02624243
No. Fabricante H4C18S02095
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
Su precio$2,498.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    48
  • Par de salida máximo
    3954
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20.95:1
  • Longitud del eje
    Salida 2.3600 pulg.
  • Peso
    31.2979 kg, 69 lb

Detalles

  • Relación real
    20.95:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    5.240 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5079.869 N, 1142 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    20.95:1
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3954 pulg-lb;446.742 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
HB482CN180TC/20.95A1SI1.250 REDUCCIÓN DE ILH

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos