Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa10.61 x 8.66 x 8.73 pulg.
- Altura de la carcasa7.98 pulg.
- Longitud de la carcasa10.61 pulg.
- Ancho de la carcasa8.66 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante48
- RPM máximas de salidaEntrada de 55.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo3983 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Diámetro del eje de salida1-1/4 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación31.77:1
- Peso73.00 lb
Detalles
- Relación real31.77:1
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH4C18S03177
- Potencia de entrada máxima3.480 hp a 1750 rpm
- Capacidad de carga suspendida1517 lbf
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble, triple
- SerieHB482
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO782476024321
Descripción general
- Diseñada para lograr mayores capacidades nominales de par de salida, mayores capacidades nominales de caballos de fuerza y un rango de relación ampliado, la línea de productos QUANTIS ILH puede permitir al cliente reducir el tamaño de las unidades existentes, lo que resulta en un menor costo del producto
- Todas las cajas de engranajes se llenan con aceite mineral Mobilgear 600 XP 220 antes del envío para garantizar un grado de aceite y un nivel de llenado adecuados
- Las carcasas reductoras están fabricadas con hierro gris de clase 30 con nervadura interna fundida para mayor resistencia
- Todos los engranajes de tierra para menos ruido y un rendimiento más eficiente
- Hasta un 98 % de eficiencia
- Sellos de doble labio con resorte de material de caucho de nitrilo (NBR) para eliminar las fugas de junta de sellado a orificio
- Montaje en base de pie
- Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.