Motion
H6C18S03060

Dodge
H6C18S03060

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 30.6:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1-5/8 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido, Incluye manual de instalación
Artículo MI #02624259
No. Fabricante H6C18S03060
Precio3,759.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H6C18S03060

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 30.6:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1-5/8 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido, Incluye manual de instalación
Artículo MI #02624259
No. Fabricante H6C18S03060
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
Su precio$3,759.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    68
  • Dimensiones de la carcasa
    11.06 x 10.35 x 10.58 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.65 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.06 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    10.35 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    68
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 57.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    7081 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    30.6:1
  • Longitud del eje
    Salida 3.1500 pulg.
  • Peso
    120.00 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Manual de instalación
  • Relación real
    30.60:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    6.430 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Salida
    6.430 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1940 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    ILH
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7081 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476024444

Descripción general

Descripción del fabricante
HB682CN180TC/30.60A1SI1.625 REDUCCIÓN DE ILH
  • Diseñada para lograr mayores capacidades nominales de par de salida, mayores capacidades nominales de caballos de fuerza y un rango de relación ampliado, la línea de productos QUANTIS ILH puede permitir al cliente reducir el tamaño de las unidades existentes, lo que resulta en un menor costo del producto
  • Todas las cajas de engranajes se llenan con aceite mineral Mobilgear 600 XP 220 antes del envío para garantizar un grado de aceite y un nivel de llenado adecuados
  • Las carcasas reductoras están fabricadas con hierro gris de clase 30 con nervadura interna fundida para mayor resistencia
  • Todos los engranajes de tierra para menos ruido y un rendimiento más eficiente
  • Hasta un 98 % de eficiencia
  • Sellos de doble labio con resorte de material de caucho de nitrilo (NBR) para eliminar las fugas de junta de sellado a orificio
  • Montaje en base de pie
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería