Motion
H8C21S01463

Dodge
H8C21S01463

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 14.63:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 2-1/8 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02624273
No. Fabricante H8C21S01463
Price$4,551.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H8C21S01463

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 14.63:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 2-1/8 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02624273
No. Fabricante H8C21S01463
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
Su precio$4,551.45/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    88
  • Dimensiones de la carcasa
    14.01 x 13.07 x 13.17 pulg.
  • Altura de la carcasa
    12.21 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    14.01 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    13.07 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    88
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 120.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    12691 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    14 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2-1/8 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    14.63:1
  • Longitud del eje
    Salida 3.9400 pulg.
  • Peso
    235.00 lb

Details

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    24.090 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Salida
    24.090 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2954 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    12691 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476024628

Descripción general

Descripción del fabricante
HB882CN210TC/14.63A1SI2.125 REDUCCIÓN DE ILH
  • Diseñada para lograr mayores capacidades nominales de par de salida, mayores capacidades nominales de caballos de fuerza y un rango de relación ampliado, la línea de productos QUANTIS ILH puede permitir al cliente reducir el tamaño de las unidades existentes, lo que resulta en un menor costo del producto
  • Todas las cajas de engranajes se llenan con aceite mineral Mobilgear 600 XP 220 antes del envío para garantizar un grado de aceite y un nivel de llenado adecuados
  • Las carcasas reductoras están fabricadas con hierro gris de clase 30 con nervadura interna fundida para mayor resistencia
  • Todos los engranajes de tierra para menos ruido y un rendimiento más eficiente
  • Hasta un 98 % de eficiencia
  • Sellos de doble labio con resorte de material de caucho de nitrilo (NBR) para eliminar las fugas de junta de sellado a orificio
  • Montaje en base de pie
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs