Motion
H8C21S01727

Dodge
H8C21S01727

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 17.27:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 2-1/8 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02624274
No. Fabricante H8C21S01727
Precio5,461.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H8C21S01727

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 17.27:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 2-1/8 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02624274
No. Fabricante H8C21S01727

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,461.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    88
  • Dimensiones de la carcasa
    14.01 x 13.07 x 13.17 pulg.
  • Altura de la carcasa
    12.21 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    14.01 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    13.07 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    88
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 101.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    13865 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    17 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2-1/8 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    17.27:1
  • Longitud del eje
    Salida 3.9400 pulg.
  • Peso
    235.00 lb

Detalles

  • Relación real
    17.27:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    22.290 hp a 1750 rpm
  • Salida
    22.290 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2954 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • UPC_NO
    782476024635

Descripción general

Descripción del fabricante
HB882CN210TC/17.27A1SI2.125 REDUCCIÓN DE ILH
  • Diseñada para lograr mayores capacidades nominales de par de salida, mayores capacidades nominales de caballos de fuerza y un rango de relación ampliado, la línea de productos QUANTIS ILH puede permitir al cliente reducir el tamaño de las unidades existentes, lo que resulta en un menor costo del producto
  • Todas las cajas de engranajes se llenan con aceite mineral Mobilgear 600 XP 220 antes del envío para garantizar un grado de aceite y un nivel de llenado adecuados
  • Las carcasas reductoras están fabricadas con hierro gris de clase 30 con nervadura interna fundida para mayor resistencia
  • Todos los engranajes de tierra para menos ruido y un rendimiento más eficiente
  • Hasta un 98 % de eficiencia
  • Sellos de doble labio con resorte de material de caucho de nitrilo (NBR) para eliminar las fugas de junta de sellado a orificio
  • Montaje en base de pie
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos