Motion
H10C21S03779

Dodge
H10C21S03779

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 37.79:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, 2-3/8 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #02624276
No. Fabricante H10C21S03779
Precio7,468.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H10C21S03779

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 37.79:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, 2-3/8 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #02624276
No. Fabricante H10C21S03779
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
Precio7,468.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    210
  • Dimensiones de la carcasa
    14.7 x 16.4 x 16.2 pulg.
  • Altura de la carcasa
    15.32 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    14.7 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    16.4 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    108
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 46.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    27438 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Diámetro del eje de salida
    2-3/8 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    37.79:1
  • Peso
    309.00 lb

Detalles

  • Relación real
    37.79:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    20.160 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    5138 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Serie
    HB1082
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    782476024710

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1082CN210TC/37.79A1SI2.375 REDUCCIÓN DE ILH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos