Motion
H10C28S00551

Dodge
H10C28S00551

Reductor de velocidad en línea - 5.51:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #02624279
No. Fabricante H10C28S00551
Price$7,787.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H10C28S00551

Reductor de velocidad en línea - 5.51:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #02624279
No. Fabricante H10C28S00551
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
Su precio$7,787.42/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA108
  • RPM máximas de salida
    280 rpm
  • Par de salida máximo
    14990 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 280
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    5.51:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    404 lb

Details

  • Relación real
    5.51:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782476024741
  • Potencia de entrada máxima
    75.54 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476024741

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1082CN280TC/5.51A1SI2.375 REDUCCIÓN DE ILH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs