Motion
H10C28S02494

Dodge
H10C28S02494

Reductor de velocidad en línea - 24.94:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #02624284
No. Fabricante H10C28S02494
Precio9,734.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H10C28S02494

Reductor de velocidad en línea - 24.94:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #02624284
No. Fabricante H10C28S02494
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
Precio9,734.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    24.9400 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA108
  • Par de salida máximo
    27438 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 280
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    24.94:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    390 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782476024796
  • Potencia de entrada máxima
    30.55 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476024796

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1082CN280TC/24.94A1SI2.375 REDUCCIÓN DE ILH