Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- SerieVQC
- Entrada eléctrica del solenoideConector D-Sub
Descripción general
- Para montaje en base VQC4000 , válvulas enchufables
- Cumple con IP40
- El conector D-sub reduce la mano de obra al tiempo que minimiza el cableado y ahorra espacio
- Conector D-sub de 25 pines que cumple con los estándares MIL
- De 1 a 12 estaciones disponibles de serie