Motion
23228EMW33C4

TIMKEN
23228EMW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 88 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #02625204
No. Fabricante 23228EMW33C4
Precio3,528.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23228EMW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 88 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #02625204
No. Fabricante 23228EMW33C4
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
Su precio$3,528.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    88 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    40.59 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    087796244467
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +392 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796244467

Descripción general

Descripción del fabricante
23228EMW33C4 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior