Motion
1481601000

SEALMASTER
1481601000

1481601000 Extremo de varilla derecha roscada macho - Grado: comercial, diámetro del orificio: 1.0000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1-1/4-12, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02625314
No. Fabricante 1481601000
Price$1,143.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
1481601000

1481601000 Extremo de varilla derecha roscada macho - Grado: comercial, diámetro del orificio: 1.0000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1-1/4-12, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02625314
No. Fabricante 1481601000
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
Su precio$1,143.87/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.0000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    8.5
  • Tamaño de la rosca del mango
    #1 1/4-12
  • Peso
    2.24 lb

Details

  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CFM 16N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288729259
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    TEFLON
  • Capacidad de carga estática radial
    21000 lbf
  • Serie
    CFM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288729259

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFM 16N
  • Construcción comercial de dos piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado Roscas externas macho