Motion
1204  ETN9/C3W64

SKF
1204 ETN9/C3W64

Rodamiento de bolas de alineación automática - Relleno de aceite sólido - Recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02625332
No. Fabricante 1204 ETN9/C3W64
Precio133.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1204 ETN9/C3W64

Rodamiento de bolas de alineación automática - Relleno de aceite sólido - Recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02625332
No. Fabricante 1204 ETN9/C3W64
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
Su precio$133.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    14 mm / 0.5512 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1204 ETN9 C3 W64 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    1204 Cojinete relleno de aceite sólido ETN9/C3W64 con orificio de 20 mm, tipo abierto recto, 47 mm OD y 14 mm de ancho para uso crítico de lubricación.
  • Lubricación
    Aceite sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    1204 ETN9/C3W64
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    760 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    1200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571256313

Descripción general

Descripción del fabricante
1204 ETN9 C3 W64 BRG
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos