Motion
W-10
Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.9920 pulg. de D.I., 2.9220 pulg. de Diámetro exterior, 2.6860 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie W
Artículo MI #02625343
No. Fabricante W-10
Precio2.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.9920 pulg. de D.I., 2.9220 pulg. de Diámetro exterior, 2.6860 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie W
Artículo MI #02625343
No. Fabricante W-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9920 pulg.
  • Cara Diámetro  
    2.6860 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    2.9220 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.2340 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N-10
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    W
  • UPC_NO
    751968701002

Descripción general

Descripción del fabricante
W10 ARANDELA DE SEGURIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"