Motion
AL30-N02B-3Z
Lubricador de aire modular - NPT 0.2500, recipiente de policarbonato, caudal: 60 pies3/min, capacidad de aceite de 1.86 oz
Artículo MI #02625385
No. Fabricante AL30-N02B-3Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire modular - NPT 0.2500, recipiente de policarbonato, caudal: 60 pies3/min, capacidad de aceite de 1.86 oz
Artículo MI #02625385
No. Fabricante AL30-N02B-3Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Altura total
    6.02 pulg.
  • Longitud total
    2.09 pulg.
  • Ancho general
    2.66 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los lubricadores de estilo modular de la serie AL proporcionan una lubricación precisa del equipo aguas abajo. La tasa de caída de aceite se puede ajustar en función de los requisitos del equipo. El diseño modular de AL permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.
  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Ninguna
  • Incluye
    Soporte, calcetín de drenaje, placa de identificación, placa de precaución
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Caudal máximo
    60 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Aceite Capacidad  
    1.86 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
AL30-N02B-3Z LUBRICADOR

También puede gustarle