Motion
B101PB
Correa en V PowerBack® 9003-8101 - Sección B, 1 banda, 104.00 pulgadas de longitud exterior, suave, PowerBack®
Artículo MI #02625737
No. Fabricante B101PB
Precio143.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V PowerBack® 9003-8101 - Sección B, 1 banda, 104.00 pulgadas de longitud exterior, suave, PowerBack®
Artículo MI #02625737
No. Fabricante B101PB
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
Su precio$143.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    2639 mm / 103.9 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    104.0000 pulg.
  • Altura total
    0.4063 pulg.
  • Grosor
    10 mm
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Peso
    1.12 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Cinturón interior
    Suave
  • Estilo cinturón
    PowerBack®
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    MX
  • Descripción
    Diseñada específicamente para aplicaciones de transportadores de rodillos activos, esta banda de sección "B" modificada tiene una parte posterior plana especial para aumentar el contacto de la superficie superior con el rodillo y de rodillo a rodillo.
  • Número de catálogo del fabricante
    B101PB
  • Material
    SBR
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    2644 mm / 104.1 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    B
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    No
  • Marca comercial
    Retroceso de energía
  • Conjunto de unidades
    No
  • UPC_NO
    072053877779

Descripción general

Descripción del fabricante
B101PB CINTURÓN DE RETROALIMENTACIÓN
  • Flat Back proporciona un mayor contacto superficial superior con el rodilloy de rodillo a rodillo
  • Los cordones flexibles están fuertemente unidos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y laabsorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón

También puede gustarle