Motion
B125PB
Correas trapezoidales industriales PowerBack® - Sección B, 21/32 in de ancho superior, 1 hebra, 128.0000 in de longitud exterior nominal, lisas
Artículo MI #02625739
No. Fabricante B125PB
Precio199.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correas trapezoidales industriales PowerBack® - Sección B, 21/32 in de ancho superior, 1 hebra, 128.0000 in de longitud exterior nominal, lisas
Artículo MI #02625739
No. Fabricante B125PB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio199.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    3249 mm / 127.9 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    128.0000 pulg.
  • Altura total
    0.4063 pulg.
  • Grosor
    10 mm
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Cinturón interior
    Suave
  • Sección de la correa
    B
  • Estilo cinturón
    PowerBack®
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    MX
  • Descripción
    Diseñada específicamente para aplicaciones de transportadores de rodillos activos, esta banda de sección "B" modificada tiene una parte posterior plana especial para aumentar el contacto de la superficie superior con el rodillo y de rodillo a rodillo.
  • Número de catálogo del fabricante
    B125PB
  • Material
    SBR
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 140 °F
  • Circunferencia exterior
    3254 mm / 128.1 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    B
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    No
  • Marca comercial
    Retroceso de energía
  • Conjunto de unidades
    No
  • UPC_NO
    072053880526

Descripción general

Descripción del fabricante
B125PB CINTURÓN DE RETROALIMENTACIÓN
  • Flat Back proporciona un mayor contacto superficial superior con el rodilloy de rodillo a rodillo
  • Los cordones flexibles están fuertemente unidos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y laabsorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón

También puede gustarle