Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo40
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud efectiva5077 mm / 199.9 pulg.
- Longitud exterior nominal200.0000 pulg.
- Altura total0.4063 pulg.
- Grosor10 mm
- Ancho superior21/32 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Peso2.17 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Parte posterior del cinturónSuave
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Cinturón interiorSuave
- Sección de la correaB
- Estilo cinturónPowerBack®
- Cinturón/bandaCinturón
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorNegro
- ConstrucciónCon banda
- Material del cablePoliéster
- País de origenMX
- DescripciónDiseñada específicamente para aplicaciones de transportadores de rodillos activos, esta banda de sección "B" modificada tiene una parte posterior plana especial para aumentar el contacto de la superficie superior con el rodillo y de rodillo a rodillo.
- Número de catálogo del fabricanteB197PB
- MaterialSBR
- Temperatura máxima+140°F / +60 °C
- Temperatura mínima-30°F / -34 °C
- Número de ladosDe una cara
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 140 °F
- Circunferencia exterior5083 mm / 200.1 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Características de resistenciaResistente al aceite
- SecciónB
- Estándares cumplidosRMA
- Conductivo estáticoNo
- Marca comercialRetroceso de energía
- Conjunto de unidadesNo
- UPC_NO072053880137
Descripción general
- Flat Back proporciona un mayor contacto superficial superior con el rodilloy de rodillo a rodillo
- Los cordones flexibles están fuertemente unidos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y laabsorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.