Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoLátex
- ColorAzul, gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreArruga
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosDestreza LX
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosNivel de resistencia a las perforaciones ANSI/ASTM 2
- UPC_NO779406153534