Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo2 pulg.
- Espacio libre horizontal1 pulg.
- Diámetro del grillete5/16 pulg.
- Espacio libre vertical1 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Codillo oculto o abiertoAbra el grillete
- Cuerpo cubierto o descubiertoNo cubierto
- Ubicación de marcaciónParte inferior
- Control de llaveNo controlado por llave
- Número de parachoques0
- Restablecible o noCombinación reiniciable
- SerieN.o 175
- Material del grilleteAcero
Descripción general
- Caja de latón macizo de 2" de ancho para mayor resistencia y resistencia al desgaste
- Configure su propia combinación de cuatro dígitos para mayor comodidad y seguridad
- Se puede restablecer a cualquiera de las 10,000 combinaciones personalizadas
- Cápsula de acero 5/16” endurecido para resistencia al corte