Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total7 pulg.
- Ancho general2-7/8 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Recubrimiento de acabadoAnodizado
- Tipo de HaspA presión
- Idioma de la etiquetaInglés
- EtiquetadoEtiqueta adjunta
- MaterialAluminio/Acero
- Número máximo de candados5
- Número de mordazasUno
- Estándares cumplidosOSHA 1910.147
- UPC_NO71649216787
Descripción general
- Bloqueo con identificación de etiquetado para múltiples trabajadores
- Accesorio rápido con una sola mano a interruptores y controles de energía
- Construcción en aluminio y acero inoxidable
- Etiquetas de escritura y borrado incluidas para la identificación del trabajador