Motion
481
Bloqueo de la válvula de compuerta - Tipo de válvula: válvula de compuerta, 2 a 5 in Capacidad del tamaño de la manija de la válvula, rojo
Artículo MI #02626644
No. Fabricante 481
Precio21.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloqueo de la válvula de compuerta - Tipo de válvula: válvula de compuerta, 2 a 5 in Capacidad del tamaño de la manija de la válvula, rojo
Artículo MI #02626644
No. Fabricante 481

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Compensación de tamaño de mango de válvula
    De 2 a 5 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de bloqueo de la válvula de compuerta
    Rotativo/Nestable
  • Idioma de la etiqueta
    Inglés
  • Etiquetado
    Etiqueta adjunta
  • Número máximo de candados
    2
  • Válvula abierta o cerrada
    Cerrado
  • Tipo de equipo de válvula
    Válvula de compuerta

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBIERTA DE LA VÁLVULA DE PUERTA 481
  • La rotación hacia afuera/hacia adentro permite una instalación y un almacenamiento más sencillos
  • Rodea la manija de operación de la válvula para protegerla contra la apertura accidental de la válvula
  • El diseño giratorio patentado permite una instalación más sencilla en espacios reducidos
  • Los tamaños se anidan en el siguiente tamaño más grande para ahorrar espacio
  • El orificio central se puede retirar para las válvulas de compuerta del vástago ascendente
  • Varios trabajadores pueden aplicar sus cerraduras personales
  • Incluye etiquetas de seguridad permanentes de alta visibilidad
  • Cuerpo termoplástico dieléctrico, resistente y ligero que soporta productos químicos
  • Funciona eficazmente en condiciones extremas (rango de temperatura de -50°F a 350°F)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo